Motion
2311M
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm
N° D’ARTICLE MI08673743
N° MFR2311M
Prix989.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm
N° D’ARTICLE MI08673743
N° MFR2311M
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
Prix989.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    43 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 2311M 2300
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    2311M Roulement : alésage droit de 55 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 43 mm ; conçu pour les machines industrielles robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2311M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176632822
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176632822

Aperçu

Description du fabricant
BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 2311M 2300