Motion
53216
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08673755
N° MFR53216
Prix820.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08673755
N° MFR53216
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
Prix820.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    33 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    53216 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 53216 est un roulement à billes à rainure profonde radiale ouverte avec un alésage de 80mm et un diamètre extérieur de 115mm , idéal pour les machines robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53216
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029592
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176029592

Aperçu

Description du fabricant
53216 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE