Motion
51322
Roulement à billes à poussée moyenne NSK 51322 avec siège plat, diam. 110 mm, diam. ext. 190 mm, 63 mm W, dynamique 282000 N/charge statique 755000 N
N° D’ARTICLE MI08673766
N° MFR51322
Prix3,152.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à poussée moyenne NSK 51322 avec siège plat, diam. 110 mm, diam. ext. 190 mm, 63 mm W, dynamique 282000 N/charge statique 755000 N
N° D’ARTICLE MI08673766
N° MFR51322
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
Prix3,152.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    63 mm
  • Poids
    7.5 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176087424
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    282000 N
  • Série
    513
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    029176087424

Aperçu

Description du fabricant
51322 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE