Motion
914
Roulement à billes de poussée NSK, diamètre 70 mm, diamètre extérieur 103 mm, 27 mm W
N° D’ARTICLE MI08673776
N° MFR914
Prix256.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de poussée NSK, diamètre 70 mm, diamètre extérieur 103 mm, 27 mm W
N° D’ARTICLE MI08673776
N° MFR914

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix256.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    103 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    0.745 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    192661002865
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • CUP_NON
    192661002865

Aperçu

Description du fabricant
914 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE