Motion
24136CAMK30E4C3

NSK CORP, BEARING DIV
24136CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 118 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673905
N° MFR24136CAMK30E4C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24136CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 118 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673905
N° MFR24136CAMK30E4C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    118 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176778636
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • CUP_NON
    029176778636

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24136CAMK30E4C3