Motion
239/530CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
239/530CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 710 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673976
N° MFR239/530CAMC3P55W507
Prix92,233.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
239/530CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 710 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673976
N° MFR239/530CAMC3P55W507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix92,233.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    710 mm
  • Global Largeur  
    136 mm
  • Poids
    152.7 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 239
  • Capacité de charge dynamique
    2930000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176937521
  • Rpm max.
    450 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    360 tr/min
  • Vitesse maximale
    450 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    6800000 N
  • CUP_NON
    029176937521

Aperçu

Description du fabricant
239/530CAMC3P55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE