Motion
23TAC62CDUC11PN7C

NSK CORP, BEARING DIV
23TAC62CDUC11PN7C

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673990
N° MFR23TAC62CDUC11PN7C
Prix1,496.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23TAC62CDUC11PN7C

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673990
N° MFR23TAC62CDUC11PN7C
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
Prix1,496.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    23.8380 mm
  • Contact Angle  
    60 °
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    23TAC62CDUC11PN7C ROULEAU SPHÉRIQUE
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176951077
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176951077

Aperçu

Description du fabricant
23TAC62CDUC11PN7C ROULEAU SPHÉRIQUE