Motion
23192CAG3MKE2C3

NSK CORP, BEARING DIV
23192CAG3MKE2C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 240 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673999
N° MFR23192CAG3MKE2C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23192CAG3MKE2C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 240 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673999
N° MFR23192CAG3MKE2C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Extérieur Diamètre  
    760 mm
  • Global Largeur  
    240 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176971310
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176971310

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23192CAG3MKE2C3