Motion
33018J
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 90 mm d’alésage, 140 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08674162
N° MFR33018J
Prix443.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 90 mm d’alésage, 140 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08674162
N° MFR33018J
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
Prix443.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Hauteur totale
    39 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Largeur totale
    39 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176709913
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176709913

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE 33018J DE TYPE MÉTRIQUE