Motion
NJ307ETC3
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 80 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08674285
N° MFRNJ307ETC3
Prix293.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 80 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08674285
N° MFRNJ307ETC3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix293.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176400537
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176400537

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ307ETC3 -