Motion
NU2214EMC3
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 70 mm, diam. ext. 125 mm, 1 rangée, 31 mm W, 179000 N dynamique/charge statique 194000 N
N° D’ARTICLE MI08674399
N° MFRNU2214EMC3
Prix722.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 70 mm, diam. ext. 125 mm, 1 rangée, 31 mm W, 179000 N dynamique/charge statique 194000 N
N° D’ARTICLE MI08674399
N° MFRNU2214EMC3
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
Prix722.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    125 mm
  • Poids
    3.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176762567
  • Tr/min maximum (graisse)
    4500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176762567

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2214EMC3 -