Motion
NU1015C4
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 75 mm, DI 115 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI08674435
N° MFRNU1015C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 75 mm, DI 115 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI08674435
N° MFRNU1015C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    1.61 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176925856
  • Tr/min maximum (graisse)
    5600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    6700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU1015C4 -