Motion
NUP319EMC3
Roulement à rouleaux cylindrique moyen NSK, diam. 95 mm, diam. ext. 200 mm, 1 rangée, 45 mm W, 410000 N dynamique/charge statique 385000 N
N° D’ARTICLE MI08674449
N° MFRNUP319EMC3
Prix2,585.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique moyen NSK, diam. 95 mm, diam. ext. 200 mm, 1 rangée, 45 mm W, 410000 N dynamique/charge statique 385000 N
N° D’ARTICLE MI08674449
N° MFRNUP319EMC3
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
Prix2,585.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    16.27 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    192661014974
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    192661014974

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUP319EMC3 -