Motion
N1020BTCCG5P4
Roulement à rouleaux cylindrique fin avec anneau interne à double rebord Super Precision NSK, diamètre extérieur de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, 1 rangée, 24 mm W, dynamique de 93000 N/charge statique de 126000 N
N° D’ARTICLE MI08674480
N° MFRN1020BTCCG5P4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique fin avec anneau interne à double rebord Super Precision NSK, diamètre extérieur de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, 1 rangée, 24 mm W, dynamique de 93000 N/charge statique de 126000 N
N° D’ARTICLE MI08674480
N° MFRN1020BTCCG5P4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    150 mm

Détails

  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176654855
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
N1020BTCCG5P4 CYLINDRIQUE - PRÉCISION