Motion
NN3006TBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3006TBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 30 mm, diam. ext. 55 mm, 2 rangées, 19 mm W, 31000 N dynamique/charge statique 37000 N
N° D’ARTICLE MI08674486
N° MFRNN3006TBKRE44CC1P4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3006TBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 30 mm, diam. ext. 55 mm, 2 rangées, 19 mm W, 31000 N dynamique/charge statique 37000 N
N° D’ARTICLE MI08674486
N° MFRNN3006TBKRE44CC1P4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    55 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176706585
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NN3006TBKRE44CC1P4 CYLINDRIQUE -