Motion
NN3936KMBE5CCG50P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3936KMBE5CCG50P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 180 mm, diam. ext. 250 mm, 2 rangées, 52 mm W, 340000 N dynamique/charge statique 655000 N
N° D’ARTICLE MI08674490
N° MFRNN3936KMBE5CCG50P4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3936KMBE5CCG50P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 180 mm, diam. ext. 250 mm, 2 rangées, 52 mm W, 340000 N dynamique/charge statique 655000 N
N° D’ARTICLE MI08674490
N° MFRNN3936KMBE5CCG50P4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    250 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176763274
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176763274

Aperçu

Description du fabricant
NN3936KMBE5CCG50P4 CYLINDRIQUE -