Motion
NN3019TBE44CCG8P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3019TBE44CCG8P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 95 mm, diam. ext. 145 mm, 2 rangées, 37 mm W, 150000 N dynamique/charge statique 246000 N
N° D’ARTICLE MI08674496
N° MFRNN3019TBE44CCG8P4
Prix2,358.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3019TBE44CCG8P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 95 mm, diam. ext. 145 mm, 2 rangées, 37 mm W, 150000 N dynamique/charge statique 246000 N
N° D’ARTICLE MI08674496
N° MFRNN3019TBE44CCG8P4
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
Prix2,358.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    145 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176772641
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176772641

Aperçu

Description du fabricant
NN3019TBE44CCG8P4 CYLINDRIQUE -