Motion
MB6
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 30 mm, D.E. 49 mm extérieur, D.E. face 38 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674806
N° MFRMB6
Prix8.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 30 mm, D.E. 49 mm extérieur, D.E. face 38 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674806
N° MFRMB6

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Visage Diamètre  
    38 mm
  • Largeur de la clé
    5 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    49 mm
  • Tang Largeur  
    5 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM6
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176762222
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176762222

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB6 , MÉTRIQUE