Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de l’anneau extérieur1.3750 po
- Extérieur Diamètre9.0000 po
- Global Largeur1.3750 po
Détails
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBILLE DE LJ5J POUCES - (AUTRE QUE R) SIMPLE
- Dégagement interneC0
- Description longueLe LJ5J est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 5.0000 po avec un diamètre extérieur de 9.0000 po et une largeur de 1.3750 po, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricantLJ5J
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023005611