Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de l’anneau extérieur1.7500 po
- Extérieur Diamètre12.0000 po
- Global Largeur1.7500 po
Détails
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBILLE DE LJ7MC3 POUCES - (AUTRE QUE R)
- Dégagement interneC3
- Description longueLe LJ7MC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 7.0000 po avec un diamètre extérieur de 12.0000 po et une largeur de 1.7500 po, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricantLJ7MC3
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023005789