Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5.5000 po
- Largeur de l’anneau extérieur2.0000 po
- Extérieur Diamètre11.0000 po
- Global Largeur2.0000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBILLE DE MJ5.1/2MC3 POUCES - (AUTRE QUE R)
- Dégagement interneC3
- Description longueLe MJ5.1/2MC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 5.5000 po avec un diamètre extérieur de 11.0000 po et une largeur de 2.0000 po, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricantMJ5.1/2MC3
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023009930