Motion
NMJ5/8M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.8125 po, largeur 0.6250 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08675777
N° MFRNMJ5/8M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.8125 po, largeur 0.6250 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08675777
N° MFRNMJ5/8M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8125 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BILLE DE NMJ5/8M POUCES - (AUTRE QUE R)
  • Description longue
    Le NMJ5/8M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.8125 po et une largeur de 0.6250 po, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NMJ5/8M
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023017607

Aperçu

Description du fabricant
BILLE DE NMJ5/8M POUCES - (AUTRE QUE R)