Motion
XLJ7.1/4M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 7.2500 po, DI 9.7500 po, largeur 1.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08675782
N° MFRXLJ7.1/4M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 7.2500 po, DI 9.7500 po, largeur 1.2500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08675782
N° MFRXLJ7.1/4M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7.2500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.7500 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BILLE DE XLJ7.1/4M POUCES - (AUTRE QUE R)
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le XLJ7.1/4M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 7.2500 po avec un diamètre extérieur de 9.7500 po et une largeur de 1.2500 po, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLJ7.1/4M
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023037681

Aperçu

Description du fabricant
BILLE DE XLJ7.1/4M POUCES - (AUTRE QUE R)