Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur de l’anneau extérieur20 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur20 mm
Détails
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description1726210-2RS ROULEMENTS À BILLES
- Dégagement interneC0
- Description longueLe 1726210-2RS est un roulement à billes radial à rainure profonde à double étanchéité avec un alésage de 50mm et un diamètre extérieur de 90mm , conçu pour un fonctionnement en douceur.
- Numéro de catalogue du fabricant1726210-2RS
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023044665