Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.6250 po
- Extérieur Diamètre2.5000 po
- Global Largeur0.6250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBILLE DE LJ1.1/8NRJ POUCES - (AUTRE QUE R)
- Dégagement interneC3
- Description longueLe LJ1.1/8NRJ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.1250 po avec un diamètre extérieur de 2.5000 po et une largeur de 0.6250 po, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricantLJ1.1/8NRJ
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON747023089833