Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8.5000 po
- Angle de contact20 °
- Extérieur Diamètre3.5000 po
Détails
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionLJT8.1/2M CONTACT ANGULAIRE À RANGÉE UNIQUE
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant747023004546
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023004546