Motion
2AK114X30MM

BROWNING
2AK114X30MM

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 11.2500 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08677527
N° MFR2AK114X30MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
2AK114X30MM

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 11.2500 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08677527
N° MFR2AK114X30MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    11.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
2AK114X30MM POULIES FHP CI F/B, 2760395