Motion
HI5572E 24.61 143TC M1

BROWNING
HI5572E 24.61 143TC M1

24.61:1 Réduction, 24.61:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI08682430
N° MFRHI5572E 24.61 143TC M1
Prix4,252.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
HI5572E 24.61 143TC M1

24.61:1 Réduction, 24.61:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI08682430
N° MFRHI5572E 24.61 143TC M1
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
Prix4,252.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    24.61:1
  • Ratio
    24.61:1
  • Poids
    33.0 lb

Détails

  • Ratio réel
    24.61:1
  • Pays d’origine
    Italie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HI5572E 24.61 143TC M1
  • Numéro CUP du fabricant
    662460693910
  • Réduction
    24.61:1
  • CUP_NON
    662460693910

Aperçu

Description du fabricant
HI5572E 24.61 143TC M1 POWERATIO 5000