Motion
SB 22311  C3  W33 TSS VA

MCGILL
SB 22311 C3 W33 TSS VA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, alésage droit, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI08688065
N° MFRSB 22311 C3 W33 TSS VA
Prix1,976.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22311 C3 W33 TSS VA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, alésage droit, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI08688065
N° MFRSB 22311 C3 W33 TSS VA
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
Prix1,976.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    43 mm
  • Poids
    5.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0040
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    726166110741
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Série
    223

Aperçu

Description du fabricant
SB 22311 C3 W33 TSS VA SÉRIE SB MH,