Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur0.9843 po
- Poids0.09 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMX
- Description longueLe 0001200500 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 0.7500 po, un diamètre extérieur de 0.9843 po et un poids de 0.09 lb, conçue pour un support de roulement à rouleaux à aiguilles fiable dans les systèmes de précision.
- Page de produit du fabricant
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieMI