Motion
2663110

MORSE
2663110

Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 70 mm
N° D’ARTICLE MI08690332
N° MFR2663110
Prix75,339.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
2663110

Embrayage mécanique - Série MZEU, diamètre de l’alésage de 70 mm
N° D’ARTICLE MI08690332
N° MFR2663110
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
Prix75,339.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Taille de l’alésage
    2.7558 po, 70 mm
  • Poids
    40.58 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.936703 lb, 1.27 N-m
  • Numéro CUP du fabricant
    662288930174
  • Rpm max.
    250 tr/min
  • Vitesse maximale
    250 tr/min
  • Série
    MZEU

Aperçu

Description du fabricant
MZEU70-CLUTCH CLUTCHES-900, 2663110