Motion
NFS-70

MORSE
NFS-70

Embrayage mécanique - série NFS, diamètre de l’alésage de 70 mm
N° D’ARTICLE MI08690471
N° MFRNFS-70
Prix10,500.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
NFS-70

Embrayage mécanique - série NFS, diamètre de l’alésage de 70 mm
N° D’ARTICLE MI08690471
N° MFRNFS-70
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
Prix10,500.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Taille de l’alésage
    2.7558 po, 70 mm
  • Poids
    9.70 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.91 N-m, 8.0520 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662288928195
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Vitesse maximale
    750 tr/min
  • Type de modèle
    NFS 70
  • Série
    NFS

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE NFS-70 EMBRAYAGE SÉRIE CLUTCH-900,