Motion
51228 M

ROLLWAY
51228 M

Palier de butée - monodirectionnel, alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 200 mm
N° D’ARTICLE MI08690757
N° MFR51228 M
Prix2,580.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
51228 M

Palier de butée - monodirectionnel, alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 200 mm
N° D’ARTICLE MI08690757
N° MFR51228 M
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
Prix2,580.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Poids
    9.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Pays d’origine
    Chine
  • Dégagement interne
    Normal
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48334 lbf
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de joint
    Non scellé
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
BUTÉE À BILLE 51228 M 51100-51400, 51228 M