Motion
29426 EM

ROLLWAY
29426 EM

Palier de butée - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 270 mm
N° D’ARTICLE MI08691309
N° MFR29426 EM
Prix24,304.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
29426 EM

Palier de butée - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 270 mm
N° D’ARTICLE MI08691309
N° MFR29426 EM
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
Prix24,304.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Poids
    23.6 kg

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1382 kN

Aperçu

Description du fabricant
29426 EM POUSSÉE SPHÉRIQUE 29200-29400,