Motion
29438 EM

ROLLWAY
29438 EM

Palier de butée - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 380 mm
N° D’ARTICLE MI08691324
N° MFR29438 EM
Prix19,352.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
29438 EM

Palier de butée - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 380 mm
N° D’ARTICLE MI08691324
N° MFR29438 EM
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
Prix19,352.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Poids
    61.4 kg

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2527 kN

Aperçu

Description du fabricant
29438 EM POUSSÉE SPHÉRIQUE 29200-29400,