Motion
MB26
Rondelle de blocage de roulement - DI 130 mm, diamètre extérieur 175 mm, diamètre extérieur 175 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692962
N° MFRMB26
Prix202.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 130 mm, diamètre extérieur 175 mm, diamètre extérieur 175 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692962
N° MFRMB26
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
Prix202.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Visage Diamètre  
    175 mm
  • Largeur de la clé
    14 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    175 mm
  • Tang Largeur  
    12 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM26
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    17
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
MB 26 RONDELLES-ÉCROUS, MB 26