Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Poids6.20 lb
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662461386354
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieMSFT