Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- CouleurGris
- Type de poignetPoignets bourrelés
- Mot-clé de descriptionSans revêtement
Aperçu
- Excellents niveaux de protection contre les coupures ANSI Niveau 5
- Intègre une construction de revers anti-rétrécissement Tuff-CuffMC .
- Excellente protection dans les applications de transformation des aliments
- Convient à la plupart des applications manuelles et à certaines applications non manuelles
- Offert en blanc et gris