Motion
88356110-VEND

ANSELL
88356110-VEND

Gants résistants aux produits chimiques, taille TG ou taille 10, 12.0000 po, longueur de 305 mm, bleus
N° D’ARTICLE MI08698193
N° MFR88356110-VEND
Prix2.70 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
88356110-VEND

Gants résistants aux produits chimiques, taille TG ou taille 10, 12.0000 po, longueur de 305 mm, bleus
N° D’ARTICLE MI08698193
N° MFR88356110-VEND
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
Prix2.70 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    12.0000 po, 305 mm
  • Épaisseur
    16.9 mil, 0.43 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non pris en charge, non doublé, conforme à la FDA, chloré
  • Application
    Transformation des aliments, manipulation des produits chimiques, transformation des fruits et légumes, utilisation de conciergerie
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc naturel
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Caoutchouc naturel
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Droit
  • Type de service
    Lumière
  • EN388
    X010X
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Échelle de poisson
  • Type de main
    Paire
  • Sans latex
    Non
  • Couleur du ligneur
    Bleu
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Latex de caoutchouc naturel
  • Sans poudre
    Oui
  • Gamme de produits
    AlphaTec
  • Type de protection
    Produit chimique
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Normes respectées
    CE 0493, EN 388, 2016 +A1, 2018 X010X, EN ISO 21420, 2020, EN ISO 374-1, 2016 KPT, EN ISO 374-5, 2016, FDA 21 CFR 177.2600
  • Gants stériles
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Échelle de poisson

Aperçu

Description du fabricant
88356110-VEND ALPHATEC 88356 VEND PACK S

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good