Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
58128110

Accessoires pour gants AlphaTec - taille 11, longueur de 280 mm, blancs
N° D’ARTICLE MI08698294
N° MFR58128110

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11
  • Longueur  
    280 mm
  • Taille numérique
    11,0
  • Taille
    TAILLE 11,0

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau d’abrasion ANSI 3
  • Application
    Moulage|Entretien|Atelier de peinture|Machinerie|Atelier de peinture|Protection des produits|Machinage|Entreposage|Laboratoire et R&D
  • Demandes
    Application de scellants, retouches|Moulage par injection de pression|Réparation et entretien d’équipements|Assemblage et montage de composants|Outils de peinture ou de nettoyage ou robots|Assemblage final|Travaillerie, traitement du verre|Assemblage et inspection de composants|Entreposage de matières premières|Testing
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    Thaïlande
  • Style revers
    Droit
  • Type de service
    Service léger
  • EN388
    2121A
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Caractéristiques et avantages
    • Le premier gant chimique certifié ergonomique • Offre des avantages ergonomiques quantifiables à l’utilisateur • Offre un soutien musculo-squelettique haute performance • S’adapte à la forme de la main de l’utilisateur, permettant des mouvements naturels • Maximise la productivité du travailleur en minimisant la fatigue et l’inconfort des mains • Réduit le risque de blessure ergonomique causée par des tâches manuelles prolongées ou répétitives
  • Motif de prise
    Technologie d’adhérence de la tire-câble
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Marché secondaire de l’automobile|Machinerie et équipement|Fabrication en métal|Produit chimique
  • Sans latex
    Oui
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    58128110
  • Quantité du colis
    12 sacs en polyéthylène/carton, 12 paires/sac en polyéthylène
  • Type de protection
    Protection ergonomique|Huile
  • Normes respectées
    Numéro CE|EN ISO 374-1 :2016|EN 374 :2003|EN 388 :2003|EN 388 :2016|EN 388:2016 +A1 :2018|EN 420:2003 + A1 :2009|EN ISO 21420 :2020|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016||EN ISO 374-5 :2016|Alimentation

Aperçu

Description du fabricant
58128110 ALPHATEC 58128 TAILLE 11, 0
  • Le premier gant chimique certifié ergonomique
  • Offre des avantages ergonomiques quantifiables à l’utilisateur
  • Offre un soutien musculosquelettique haute performance
  • S’adapte à la forme de la main de l’utilisateur pour un mouvement naturel
  • Maximise la productivité des travailleurs en minimisant la fatigue et l’inconfort des mains
  • Réduit le risque de blessures ergonomiques causées par des tâches manuelles prolongées ou répétitives

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté