Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur42 mm
- Diamètre de l’arbre32 mm
- Poids0.019 lb
Détails
- Type de conceptionHMSA10
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresLèvre unique
- MatérielCaoutchouc fluoro (FKM)
- Température maximale392 °F
- Température minimale-25 °C, -13 °F
- Plage de température de fonctionnement-25 à 200 °C, -13 à 392 °F