Spécifications
Dimensions
- Taille du portNPT 1/8
- Poids651.5 g
Détails
- Type de montageSupport
- SérieISA
Aperçu
- Vérifier le positionnement de la pièce, avec un affichage multifonction et IO-Link
- Plages de distance 3 : 0.01mm-0,03mm, 0.02-0.15mm et 0.05-0.30mm
- Tailles de port : 1/8 Rc ou G (côté alimentation), raccord à une touche ou 1/8 G (côté détection)
- Options de câble, support, collecteur et unité de commande/régulateur