Motion
1868X2.5X1
Adaptateurs droits de frein à air à connexion rapide Weatherhead, pousser pour connecter/NPFT mâle
N° D’ARTICLE MI08703189
N° MFR1868X2.5X1
Prix10.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits de frein à air à connexion rapide Weatherhead, pousser pour connecter/NPFT mâle
N° D’ARTICLE MI08703189
N° MFR1868X2.5X1
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
Prix10.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Extrémité 2 Taille
    1/16 po
  • Hauteur
    0.43 po
  • Taille hexagonale
    0.375 po
  • Longueur
    0.92 po
  • Longueur totale
    0.92 po
  • Taille du filetage
    1/16
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.38 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs droits
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de fin 1
    Appuyer pour connecter
  • Type de fin 2
    NPTF
  • Forme d’ajustement
    180 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1868X2.5X1
  • Numéro CUP du fabricant
    757522602105
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Série
    Rapide
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
1868X2.5X1
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE