Motion
RÉSISTANCE 80-1CLSBR

SHUSTER CORP
RESISTANCE 80-1CLSBR

Maillon de connexion Shuster Resistance® - 80 / 1 po en chaîne et pas, fendue, broches plaquées nickel / Fini enduit d’oxyde noir
N° D’ARTICLE MI08703397
N° MFRRESISTANCE 80-1CLSBR
Prix7.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
RESISTANCE 80-1CLSBR

Maillon de connexion Shuster Resistance® - 80 / 1 po en chaîne et pas, fendue, broches plaquées nickel / Fini enduit d’oxyde noir
N° D’ARTICLE MI08703397
N° MFRRESISTANCE 80-1CLSBR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.374 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.124 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Goupilles plaquées nickel/enduites d’oxyde noir
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Revêtement résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
80-1 CL RÉSISTANCE