Motion
12MXT X50REEL

GATES RUBBER CO
12MXT X50REEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.08 po, Pression de service 3125 psi/ 215.5 bar, Pression d'éclatement 12500 psi/ 861.8 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08703904
N° MFR12MXT X50REEL
Prix20.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12MXT X50REEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.08 po, Pression de service 3125 psi/ 215.5 bar, Pression d'éclatement 12500 psi/ 861.8 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08703904
N° MFR12MXT X50REEL
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
Prix20.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    4.75 po / 120.7 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.08 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    12500 psi / 861.8 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile, PVC Caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46579805
  • Numéro CUP du fabricant
    770075773764
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le modèle MXT s’est conçu pour relever les défis en constante évolution de nos clients en matière d’applications. Grâce à la science des matériaux et à l’innovation des procédés, combinée à une construction en instance de brevet, Gates offre maintenant une nouvelle solution hydraulique plus légère, plus résistante et plus flexible. Fabriqué avec un renforcement haute performance et un caoutchouc de haute qualité résistant à l'abrasion, MXT s'avère un produit de première qualité universellement applicable offrant des performances supérieures aux normes de l'industrie.
  • Type de renforcement
    Tresse métallique en acier haute résistance
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique MXT
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    770075773764
  • Pression de service
    3125 psi / 215.5 bars

Aperçu

Description du fabricant
12MXTX50REEL FLEXIBLE HYDRAULIQUE - MXT