Motion
4G-4MQLH90L-039 XBULK

GATES RUBBER CO
4G-4MQLH90L-039 XBULK

4G-4MQLH90L-039 XBULK
N° D’ARTICLE MI08704072
N° MFR4G-4MQLH90L-039 XBULK
Prix43.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4G-4MQLH90L-039 XBULK

4G-4MQLH90L-039 XBULK
N° D’ARTICLE MI08704072
N° MFR4G-4MQLH90L-039 XBULK
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
Prix43.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2520 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    MQLH
  • Forme d’ajustement
    90°
  • Type de raccord
    Quick-Lok TAILLE HAUTE
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro CUP du fabricant
    770075332107
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    770075332107

Aperçu

Description du fabricant
4G-4MQLH90L-039XBULK RACCORDS -
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;