Spécifications
Dimensions
- Taille/type de fin10RMJ
- Diamètre intérieur du tuyau0.7500 po
- Taille du filetage7/8-14 JIC37°
Détails
- Nom abrégé de la connexion 1Barbé
- Nom abrégé de la connexion 2JIC
- Sexe finalHomme
- Type de fin 1RMJ
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordJIC37° Évasion
- MatérielLaiton
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.