Motion
8FQFF-12FB

GATES RUBBER CO
8FQFF-12FB

Face de chasse femelle à déconnexion rapide 725287215 - 3000 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI08704355
N° MFR8FQFF-12FB
Prix270.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8FQFF-12FB

Face de chasse femelle à déconnexion rapide 725287215 - 3000 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI08704355
N° MFR8FQFF-12FB
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
Prix270.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 po
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    12000
  • Composant de couplage
    Douille
  • CUP_NON
    072053673937
  • Pression de service
    3000

Aperçu

Description du fabricant
8FQFF-12FB COUPLEURS À DÉCONNEXION RAPIDE -