Motion
G96110-2016 20FP-16FPBV

GATES RUBBER CO
G96110-2016 20FP-16FPBV

Vanne à bille 731700065 - 5145 psi max., filetée en ligne
N° D’ARTICLE MI08705128
N° MFRG96110-2016 20FP-16FPBV
Prix329.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
G96110-2016 20FP-16FPBV

Vanne à bille 731700065 - 5145 psi max., filetée en ligne
N° D’ARTICLE MI08705128
N° MFRG96110-2016 20FP-16FPBV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix329.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.85 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    770075394648
  • Pression de fonctionnement maximale
    5145 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • CUP_NON
    770075394648

Aperçu

Description du fabricant
VANNES À BILLE 20FP-16FPBV - BLOC BIDIRECTIONNEL
  • Vannes à bille bidirectionnelles haute pression
  • Pression de service de 3000 à 7300 psi
  • Tailles et filetages populaires
  • Qualité supérieure
  • Facile à installer
  • Remplacement facile des anciennes vannes qui fuient