Motion
8ACB-8FTON45-S

GATES RUBBER CO
8ACB-8FTON45-S

8ACB-8FTON45-S
N° D’ARTICLE MI08705351
N° MFR8ACB-8FTON45-S
Prix36.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8ACB-8FTON45-S

8ACB-8FTON45-S
N° D’ARTICLE MI08705351
N° MFR8ACB-8FTON45-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.4060 po
  • Taille de filetage 1
    3/4-16

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FTON45
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro CUP du fabricant
    770075725220
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    770075725220

Aperçu

Description du fabricant
8ACB-8FTON45-S ACCOUPLEMENTS - POLARSEAL II
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;